オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100セット) 注文コード 40466176 品番 11231047S
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。

容量(mL)1.5 TGK品番149-04-34-02 種別透明バイアル+白キャップ(セプタム付) 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 寸法(mm)Φ12×32 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 キャップタイプ8-425(標準口径) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 口形状ねじ口 アズワン品番1-1388-02 ガラス色透明 セプタムPTFE(四フッ化エチレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40466167
2018-08-10
用途:
島津製GC、LCのバイアル瓶として使用

全く問題なく使用できています。
しかも早くて安いのでもうリサイクル使用はやめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする