大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
40466185
品番
11090210
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
TGK品番
149-04-34-11
種別
透明バイアル(キャップ無)
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)
Φ12×32
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
キャップタイプ
-
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1388-03