大阪ケミカル
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100本)
1パック(100セット)
1パック(100本)
アズワン品番
1-1388-04
1-1388-01
1-1388-02
1-1388-03
1-1388-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
40466194
品番
11090259
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
種別
褐色バイアル(キャップ無)
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)
Φ12×32
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
キャップタイプ
-
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1388-04