※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCP-85 クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン 40466474 SCP-85 クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン 40466474

クールプレート(冷却・加熱兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40466474 品番 SCP-85
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥147,400
販売価格(税別)
134,000

薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。

プレート寸法(mm)85×85 寸法(mm)126×243×64(スターラー搭載部/126×167×20) 質量(kg)約1.0 許容容量(L)ビーカー/0.3 アズワン品番1-1614-01 商品タイプレンタル品はこちら 材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)5〜105 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式デジタルPID制御 温度調節精度±0.2℃
注意
※組み合わせるスターラーは高さ60mm以上で背面に突起の無いものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする