アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 冷却機器
クールプレート(冷却・加熱兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40466483
品番
SCP-125
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥220,000
販売価格(税別)
¥
200,000
バスケットに入れる
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
プレート寸法(mm)
120×120
寸法(mm)
160×282×64(スターラー搭載部/160×196×20)
質量(kg)
約2.0
許容容量(L)
ビーカー/1
アズワン品番
1-1614-02
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5〜105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
注意
※組み合わせるスターラーは高さ60mm以上で背面に突起の無いものをご使用ください。