寸法(mm)700×500×500(649/ファンユニット含む)
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
仕様ファンユニット1台付
アズワン品番2-8790-01