VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の マイクロプレート
ビオラモ 96ウェルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5枚×27袋)
注文コード
40467761
品番
平底フタ付き滅菌
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数
96
ウェル形状
平底
容量(μL)
370
滅菌方法
γ線滅菌済
仕様
γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.76×85.46×14.35
アズワン品番
1-1601-06