曜日別特売
- ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 40467777

 

- ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 40467777
- ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 40467777

ビオラモ PCRチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
タイプフラットキャップ
内容量1箱(1000本)注文コード40467777品番-
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,114
販売価格(税別)
3,740

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。

仕様
DNase・RNaseフリー・DNAフリー
オートクレーブ可
容量(mL)0.2材質PP(ポリプロピレン)タイプフラットキャップ使用温度範囲(℃)-80~120アズワン品番1-1599-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40467795
2015-10-07
用途: 分注とPCR

少量の試薬を分注・保存するにはいいと思います。
実際PCRに使用するには、ちょっと不向きかなと。
チューブの表面が肉厚で、機械(AB 2720)の規格にあっていないような気がする。
(一応、穴に入ることは入りますけど。)
熱の伝導性も悪そう(感想として)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする