ビオラモ PCRチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120本) 注文コード 40467804 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥8,184
販売価格(税別)
7,440

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。
特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。
フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。

仕様
DNase・RNaseフリー・DNAフリー
オートクレーブ可
容量(mL)0.2 材質PP(ポリプロピレン) タイプ8連ドームキャップ 使用温度範囲(℃)-80〜120 アズワン品番1-1599-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40467804 - 33213984 T322-1N プロビオPCRチューブ(8連) アズワン プロビオPCRチューブ(8連) アズワン 1箱(125個) 28,710 税込31,581 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40467795
2015-10-07
用途:
分注とPCR

少量の試薬を分注・保存するにはいいと思います。
実際PCRに使用するには、ちょっと不向きかなと。
チューブの表面が肉厚で、機械(AB 2720)の規格にあっていないような気がする。
(一応、穴に入ることは入りますけど。)
熱の伝導性も悪そう(感想として)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする