アズワン品番1-1646-02
温度設定範囲(℃)100〜1000(常用/900)
仕様PID制御方式
センサーK型熱電対×2
プログラム機能16ステップ、8パターン
タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
最高温度到達時間約45分
外装スチール塗装仕上
内装セラミックファイバー
ヒーター(W)上下左右4面ヒーター/1200
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)約20
保証期間3年
安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
外寸法(mm)340×305×450
内寸法(mm)165×170×150