6778 ボルテックスミキサー コーニング 40468093

ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード40468093品番6778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゆっくりとした振動から活発な振動まで可変式の軽量・ポータブルミキサーです。
タッチモードと連続モードの選択が可能です。
水平保持アタッチメントによりマイクロチューブや遠沈管を1本ずつ撹拌することも可能です。

回転数(min-1[r.p.m])0~3400寸法(mm)140×160×130質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60電源コード(m)1.5アズワン品番1-2235-01回転数設定方式無段階調節

商品説明動画

1-2235-01 Corning ボルテックスミキサー6778
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする