曜日別特売
17558K ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス) 40468337

※集合イメージです

ミニザルトSRP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
穴径(μm)0.2
直径(Φmm)15
形状(出口)SS型
残液量(μL)10
内容量1パック(50個)注文コード40468337品番17558K
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。

穴径(μm)0.2直径(Φmm)15形状(出口)SS型残液量(μL)10適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFEアズワン品番1-1969-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする