3365000 ラボダンサー IKA 40468355

ラボダンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40468355 品番3365000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニマムデザインの試験管用シェーカー。タッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)で始動。
ラボ用に最適なスマートデザイン。
直径30mmまでの試験管やその他遠心管、エッペンドルフ管用。
回転数は2800rpmで固定タイプ。
耐薬品性を向上。

材質タッチ部/TPU(ポリウレタン樹脂)、ボディ部/PP(ポリプロピレン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(kg)0.55 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定) 電源AC100V 50/60Hz 保護等級IP40(DIN EN 60529) モーター出力(W)0.8 許容周囲温度(℃)5〜40 アズワン品番2-7315-01 モーター入力(W)1.2 軌道直径(mm)4.5 許容湿度(%)(周囲)80 揺動形態ロータリー 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする