※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転子(バリューセット)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 40468696 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,253
販売価格(税別)
1,139

11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状テーパー型 長さ(mm)15 直径(Φmm)5 材質PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番1-4206-22

商品説明動画

回転子(バリューセット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40468723
2021-01-22
用途:
試薬の調整
その他業種

20種類以上の試薬の調整を行う際、回転子3個ほどで使用⇔洗浄を繰り返して対応していましたが、洗浄手間が減りました。バリューセットはだいぶお買い得なのでまさに求めていた商品です。

対象商品:
40468741
2020-01-14
用途:
サンプル攪拌
製造業

良く回り、形も使い勝手が良く重宝しております。また、リピートしたいです。

対象商品:
40468687
2017-09-04
用途:
攪拌用
教育・研究機関

表示のサイズではちょっと大きいかと思いましたが,実際にはちょうど良いサイズでした.磁力も問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする