※使用例
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40468811
品番
PP-36
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
槽内寸法(mm)
535×335×190
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
水槽容量(L)
36
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
外寸法(mm)
590×390×205
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
アズワン品番
1-2185-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体と水槽はそれぞれ別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000