曜日別特売
KX-1021HC 小型冷蔵・冷凍庫(ミニキューブ) 日本フリーザー 40468933

KX-1021HC 小型冷蔵・冷凍庫(ミニキューブ) 日本フリーザー 40468933
KX-1021HC 小型冷蔵・冷凍庫(ミニキューブ) 日本フリーザー 40468933
KX-1021HC 小型冷蔵・冷凍庫(ミニキューブ) 日本フリーザー 40468933

小型冷蔵・冷凍庫(ミニキューブ)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード40468933品番KX-1021HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

高さ約630mmのコンパクト設計。実験台・クリーンベンチの下や、研究机の上等の空間スペースを有効活用できます。
庫内は引き出し式を採用しているため、扉開閉時の冷気漏れを防ぐとともに、保存物の収納・整理に便利です。(KX-1021HCは一部引き出し式)
オゾン層を破壊せず、地球温暖化の影響も少ないノンフロン冷媒を採用。冷却効率の高いノンフロン冷媒(イソブタン)の使用により、消費電力の低い省エネ製品。
無風冷却方式の採用により、風による保存物の乾燥を防ぎます。
GX-823HCは温度上昇警報、キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備。
RoHS指令にも対応しており、環境負荷の小さい製品です。
設置場所の都合等によって、扉の開閉方向を変更することができます。

材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)方式(除霜)電源OFFで自然解凍引出し数2個断熱材発泡ポリウレタン(ノンフロン)仕様庫内灯/15W×1質量(kg)約32電源(V)AC100(50/60Hz)内容積(L)約92棚段数網棚/1段、ガラス棚/1段消費電力(W)(50/60Hz)70/70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×620×630運転電流(50/60Hz)(A)1.6/0.7冷媒R-600a(HC)25g内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×460×500アズワン品番2-1122-01凝縮器ワイヤーチューブ冷却器ロールボンド温度設定方式アナログ式(庫内)温度表示方式アナログ式(庫内)冷却能力(℃)+2~+10放熱量(KJ/h)260/260

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40468942
2013-08-19
用途: 職場で使用

サイズが丁度良く、職場のスペースにも合って重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする