※使用例
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
低水位型恒温水槽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40469161
品番
THB-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。
広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。
水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
本体
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約3.5
電流(A)
14
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
-
安全装置
独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
水槽容量(L)
-
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±1℃
保証期間
3年
外寸法(mm)
125×390×200
ヒーター容量(W)
1400
温度設定範囲(℃)
室温+5〜60
アズワン品番
1-1594-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に水槽は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000