AL6TC スパークプラグ ACDelco 40469633

スパークプラグ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40469633 品番AL6TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.15901-12330 他社参考品番(DENSO)W20MP-U 他社参考品番(NGK)BPM6A 他社参考品番(TORCH)- 端子形状分離型 六角対辺(mm)19 ねじ長さ(mm)9.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40469597
2015-09-11
用途:
自動車整備

不具合なし

対象商品:
40469606
2013-11-21
用途:
マイカーの交換部品に

年式は古い車でしたが何か生命を生きかえらせた感じです。
イリジウム等すばらしいプラグも出てますが定期的に交換するのでしたら
このプラグで十分です。

対象商品:
40469633
2013-07-17
用途:
経年同等品の代替
上林正則工具店 様

日本製メーカーと比べてなんら遜色なく、高信頼・安心の製品、満足しております。

対象商品:
40469615
2013-05-14
用途:
自動車整備

GMの子会社の商品。
一般のお客様に知名度が低いので、仕事ではNGKかデンソーを使っていますが、
個人の車や店の代車、初代フィットのようにプラグを8本も必要とする車などでは、
安くて信頼度があるので昔から重宝しているメーカーです。

対象商品:
40469597
2013-06-05
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品番の頭にAが付くだけでTORCHプラグと同じ品番なので製品自体は同じなのか?
端子の色が金色になっているくらいで、同じ物だとすると価格が高いと思う。
他のネット通販では150円位で買える。

対象商品:
40469597
2013-04-30
用途:
バイクのメンテナンス

NGKと互換品でこの価格は魅力です。実際に取付けしても性能の違いはわかりませんでした。お勧めですね。

対象商品:
40469597
2014-02-01
用途:
自家用車

まだ使用していないので、分かりませんが安かったので予備として買いました。

対象商品:
40469597
2013-03-26
用途:
修理

純正と変わりなし、低価格が魅力

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする