部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ブレード(湾曲)NO.147(S)250L 18山(5入) 注文コード40481149 品番0037-0530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は部品名称など63種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ブレード(湾曲)NO.147(S)250L 18山(5入) 形状図番605A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40481149 0037-0530 49442873 NO.147(S) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(旧:日立工機) 1パック(5本) 4,298 税込4,728 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
金属解体作業
建設業・工事業

金属解体作業で酷使して
モータ部が焼けた為の、部品交換に使用

2024-06-27
用途:
解体作業時
建設業・工事業

商品はすぐ発送され、すぐ届きました。大変助かりました。

対象商品:
40480643
2024-01-19
用途:
内装解体
原工業 様 (建設業・工事業)

注文して10日くらいで届きました。
商品も細かい部品だったのですが、間違いなく届きました。またよろしくお願いします。

対象商品:
40480887
2023-04-07
用途:
修理

この部品とは全く関係のない写真が掲載されています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする