STZ-32A 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ) 40484157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STZ-32A 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ) 40484157
STZ-32A 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ) 40484157

400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード40484157品番STZ-32A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4トラスコ品番342-8605形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)寸法L(mm)86寸法H(mm)57最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)寸法D(mm)130接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 切削油の排出用
有限会社荒崎工業

取り付けも簡単にできました。
長く使用していると切粉が挟まったりして漏れることがあります。
簡単にメンテナンスができるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする