超強力カラーマグネット(ピンタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 40484245 品番 マク-1010NTB
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。

グリーン購入法適合 材質プラスチック部/R-PS 透明ブルー 直径(Φmm)11 高さ(mm)16 保持枚数約7枚 特性超強力

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-27
用途:
掲示物の貼付け
教育・研究機関

とても強力ですが、簡単に外せるのですごく便利です。

対象商品:
40484236
2021-09-02
用途:
ホワイトボードや扉への書類の掲示
教育・研究機関

透明で小さいので場所をとらず、掲示物の邪魔にならないのが良いです。
普通のマグネットと比べて強力ですし、摘まるので取り外しに苦労しません。

対象商品:
40484236
2016-05-23
用途:
ポスターなどを掲示するため

強力と書いてあるだけあってマグネットが強いので満足している。

対象商品:
40484236
2014-06-17
用途:
掲示物をとめる

結構強力ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする