Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の エンジンオイル
Roadpartner(マツダ)の ディーゼル専用
ディーゼルエクストラDH-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
40484586
品番
1P02W097S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
SAE
10W-30
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
DH-2
危険物の性状
非水溶性