※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40RNYA)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40489076 品番 LEFS40RNYA-400
参考基準価格(税別)¥110,060 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)400 駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする