カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
使用流体
上水道水
注文コード
40493871
品番
6500-13
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
呼び径(A)
13
使用流体
上水道水
トラスコ品番
324-8046
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
150
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
R×G
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材