※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用流体
上水道水
注文コード
40493887
品番
6500-20
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用流体
上水道水
トラスコ品番
324-8054
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
205
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
61
接続
R×G
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R3/4
寸法B
G3/4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材