カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40493896
品番
650-700-13
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
呼び径(A)
13
トラスコ品番
324-8089
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
160
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
Rc×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
Rc1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材