カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40493905
品番
6506-13
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
呼び径(A)
13
呼び径(B)
R1/2×G1/2
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材