VILLAGE デスク連結サイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40498911 品番8VD4CS MJ59
参考基準価格(税別)¥61,580 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。
デスクサイドに連結し、サブデスクとして作業スペースの拡張が可能。資料や鞄の仮置きなどにも活用できます。

材質
(天板)メラミン化粧板
(芯材)MDF
(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂
(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
仕様アジャスター付 質量(kg)19.2 ホワイト 最大積載量(kg)50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×700
注意
※VILLAGEデスク用オプションはVILLAGEデスクに連結してください。
※必ずデスク本体に連結してご使用ください。連結テーブル同士の連結はできません。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする