PS-OF001 オープンフェイス PSMG 40499821

オープンフェイス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャンディーレッド 注文コード40499821 品番PS-OF001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。

サイズ57〜61cm キャンディーレッド 用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応) 付属品サイズ調整スポンジ 材質ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499794
2022-07-10
用途:
プロテクト
1974 様 (製造業)

眼鏡をかけたまま被れるのが便利。シールドの色違いオプションがあればなお良い。

対象商品:
40499794
2019-11-02
用途:
原付バイク乗車時
サービス業

商品は発注2日後には送られてきました。梱包も良い状態でした。
ただ、商品説明でサイズは57〜61cmと記載されていましたが、実物に添付されていた説明書にはサイズFREE(57〜60cm)未満とありました。どうにか頭は入るのですが、側頭部後方がヘルメットの薄い内張を通して外部に当り少し痛いです。通販である以上試着が出来ないことは理解していますが、次回からはこちらも気を付けなければと感じています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品情報の変更させて頂きます。

対象商品:
40499794
2019-12-03
用途:
通勤用
サービス業

注文したら次の日に届いた 素早い対応でよかったです。思ったよりちっちゃかったかな… (^^) 頭デカイ

2人が参考にしています
対象商品:
40499803
2017-10-09
用途:
バイク
教育・研究機関

値段とのバランスが良いと思います。10パーセント引きで買うとホームセンターの同等品よりかなり安くなります。

対象商品:
40499803
2016-06-01
用途:
朝晩の駅までの通勤時に使用しています。
製造業

頭が無理なく入り、ホールド感もあって安心感があります。ただ、走行時にヘルメットとフェイスカバーの間から風が吹き込んでくるのが気になります。雨は吹き込んできませんでしたが、風切り音がうるさく感じました。

対象商品:
40499794
2015-04-01
用途:
ツーリング

到着後早速使用100Kmほど走ってきたんですが、シールド周辺から風が入ってきて冷たかったのと、雨の季節になったら
中に侵入するんでないかチョット不安になったけど、値段が安いので、それなりかな、っと納得しています。

対象商品:
40499812
2013-01-24
用途:
オートバイ通勤に使用するため。

着用するも違和感はない。希望した通りの色、形で満足している。
安価なのでお薦め。

対象商品:
40499794
2013-06-08
用途:
原付での通勤用

可もなく不可もなくといった印象。シールドの取り付けがきついためか、上下開閉が困難。シールドを上げて走ると風切音がかなりする。値段相応。近くにホームセンター等がない方や、送料が無料になる金額だから選ぶという方以外にはおすすめしない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする