PS-FF001 フルフェイス PSMG 40499891

フルフェイス

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタリック 注文コード40499891 品番PS-FF001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。

サイズフリー(57〜61cm) ガンメタリック 用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40499882
2024-07-04
用途:
通常バイク使用時に着用している。
トータルカーサポートCOM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

隙間調整のスポンジの材質が薄く、ベトベト感がありクッション材としての機能が無い。

1人が参考にしています
対象商品:
40499864
2023-02-05
用途:
バイク乗車用
コスモソリューション 様 (サービス業)

ヘルメットも消耗品ですので、劣化してきたら交換しています。本品は特に問題もなく、価格面でも満足です。シールドの部品販売してほしいです。シールドはどうしても傷が入りやすいので、本体が劣化しなくてもシールドだけは交換したくなることがありますので。

対象商品:
40499864
2020-08-17
用途:
バイクに乗る時
製造業

これからレンタルバイクを借りてツーリングに行くのですが、かぶってみて値段のわりには、良いんじゃないかと思います。スポンジテープがもう1枚あれば良いなーと思いました。

対象商品:
40499864
2020-11-20
用途:
バイクの運転
自動車・二輪車・自転車関連業

安さの割にしっかりしてますし、落としてすぐに割れたりなどはないです。

対象商品:
40499882
2020-05-20
用途:
バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割りに 作りがしっかりして、良いと思います。
カラーバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品:
40499873
2019-08-15
用途:
オートバイ用
宮本企画 様

前回も購入。サイズが合わないという投稿もあるが満足。頭の大きさは普通です。
あと、替えのシールドが欲しいので是非ともカタログに載せて下さい。

対象商品:
40499882
2019-07-31
用途:
pcx150
サービス業

値段から余り期待していませんでしたが、きちんとしたものが、届き大変助かりました。まだ、使用はしていませんが、消耗品と考えたら、格安ですし安全基準も満たしており、満足しています。

対象商品:
40499864
2020-08-22
用途:
原付バイク通勤用

ガンメタリックを希望していたが、ブラックで購入。
ブラックは指紋の跡が目立つのでちょっぴり残念です。
あごひものバックルの蝶番(板バネ)の構造上、耐久性に不安がある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする