※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
サイズ(mm)
40
注文コード
40500023
品番
LEFS40S8B-600B-S2B2
参考基準価格(税別)
¥282,040
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
ドライバ種類
(B2) LECSB2 (200V〜230V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oコネクタ
(-) コネクタなし
CADデータダウンロード