※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)950 注文コード40500066 品番LEFS40S8B-950-SAS2
参考基準価格(税別)¥282,980 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はストローク・サイズなど270種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)950 リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V〜230V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする