※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S8B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
700
注文コード
40500102
品番
LEFS40S8B-700-R5S2
参考基準価格(税別)
¥283,800
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・サイズ
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V〜230V)
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード