曜日別特売
MFK-178 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500406

 

MFK-178 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500406
MFK-178 MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品] 40500406

MOTO FIZZ スマートタンクバッグL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40500406品番MFK-178
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ツーリングマップルRとスマホが同時に見れる
小型強力マグネットを採用
ツーリングマップルR見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。
増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK
メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。

ブラック容量(L)9→17(可変)適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。材質600Dポリエステル寸法(mm)最小130H×235W×340D、最大230H×235W×340DサイズL最大積載量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする