※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.2-0.45×1.0D メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー 40500512 M2.2-0.45×1.0D メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー 40500512 M2.2-0.45×1.0D メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー 40500512

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼び寸法M2.2 注文コード40500512 品番M2.2-0.45×1.0D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び寸法・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。

用途
めねじのねじ抜け強度の増加
ねじ山の応力分布の一様化
ねじの呼び寸法M2.2 ピッチ0.45 呼び長さ1.0D 材質SUS304 自由巻数(±1/4)3 1/8 適合ドリル径(mm)2.3、2.4 長さL2(mm)2.2 タップ下穴径最大(Φmm)2.45 タップ下穴径最小(Φmm)2.38 自由外径最大(Φmm)3.02 自由外径最小(Φmm)2.74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
アルミボックスのねじ強化の為

急にスプリューの数が足りなくなり、困っていたので大変助かりました。ありがとうございます。使用した感じはいつも使っていたものと変わりなく使用できました。またよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

破損入替や、ヘタリからくる交換に使用、問題なく止まる

対象商品:
05494946
2025-07-01
用途:
タップの補強
製造業

鋳物でできてる物に繰り返しネジを締めたり弛めたりする為ヘリサートに使用して問題なく使用できました

2025-06-18
用途:
ネジ山の修理
製造業

気づいたら在庫切れ。慌てて注文したらすぐに届いて助かりました。
物はまんま普通でした。

2025-03-18
用途:
ねじ山の交換
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

この交換作業は初めてなので苦労して、サイズもわからなかったので手探りでしたが、何とか交換できました。次回からはスムーズに対応できそうです。安価でよかったです。

対象商品:
05494833
2024-08-19
用途:
φ4.2の穴に取り付けてM4ネジが直接使える加工用として使用

リコイルとして、壊したネジ山を補修するために使用するだけでなく、通し穴をネジ穴に変更するのに使用。

対象商品:
05495034
2024-03-08
用途:
エキパイ復活
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いバイクのマフラーを取り外したら前のオーナーがネジ穴を潰してしまったみたいで馬鹿になってました。しょうがないので、ネジ切り替えして無事に取り付け出来ました。
とにかくパーツ価格が安いので低価格で喜ばれました。

1人が参考にしています
対象商品:
05494851
2024-01-05
用途:
製造ラインの取り付け治具
有限会社テックマネージメント 様

ヘリサートタップの加工後取り付けしていくが、通常うまく挿入できない場合がある。こちらの製品はかなり安定して装着できるので余計な手間が省ける。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1721:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする