※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートルねじ用タップ 並目ねじ用

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 40501167 品番 SP-HT 30X3.5SET
参考基準価格(税別)¥91,250 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。

ねじの呼び寸法M30 ピッチ(mm)3.5 適合ドリル径(mm)31 セット内容#2、#3各1本 用途被削材:アルミなどの軟質材。 ピッチ3.5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05495393
2022-01-05
用途:
リコイル用のネジ穴作り

母材がアルミもありますが問題なくサクサク削れて作業が早く出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
05495375
2020-07-27
用途:
機械加工時
有限会社アイケーエンジニアリング 様

アルミのネジたてに使用しております。問題なく使用出来ております。

対象商品:
05495357
2018-05-01
用途:
ねじ穴加工
教育・研究機関

スプリューとセットで購入しました.樹脂に加工していますが,性能として,問題はありません.

対象商品:
05495384
2017-07-02
用途:
ネジの修理
サービス業

いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

対象商品:
05495375
2014-05-12
用途:
スプリュー挿入の為の下穴用タップ

スプリューにセットなので購入。
 価格がやや高いのと、スパイラルタップでない為に切りクズの排出に難があります。
専用のスパイラルタップがあれば購入したいところです。

対象商品:
05495357
2014-05-05
用途:
スプリューのタップ穴

タップとして問題はありません。強いて言うと、価格が高い。標準タップと異なるので高くなってしまうのは解りますがもう少しなんとかなりませんかね。失敗が許されない加工に使いますが、高頻度での交換は厳しい価格です。

1人が参考にしています
対象商品:
05495357
2014-02-02
用途:
エアードライヤーねじ山補修

大変に使いやすいです。価格も安くて助かります。

対象商品:
05495384
2013-09-26
用途:
整備
栗原運送有限会社 様

普通に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする