※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートルねじ用タップ 細目ねじ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 40501921 品番 SP-HT 20X1.5SET
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。

ピッチ(mm)1.5 セット内容#2、#3各1本 ねじの呼び寸法M20 適合ドリル径(mm)20.5
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957194
2019-06-27
用途:
バイク整備

ケースに アルミ と書いてあるので カタログの写真を見直したら確かに アルミ の字が見える。気が付かなかった。仕様に アルミ用 の文字を入れるべき。そもそもスプリューはアルミ用なのか。リコイル等とタップ外径も違うようだ。もっと勉強せなアカンな。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
06957194
2013-10-14
用途:
目ネジの修復
サービス業

良い

対象商品:
06650165
2011-05-10
用途:
ジェットスキーのエンジン部に使用しました。
農・林・水産業

タップは、鋭く良く切れました。タップも折れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする