曜日別特売
LEFS40T8B-500-S2 L Series(LEFS40T8B) SMC 40502787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40T8B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40502787品番LEFS40T8B-500-S2
参考基準価格(税別)¥154,110販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする