Fizz-894 マルチソケットS4 ナポレックス 40503845

Fizz-894 マルチソケットS4 ナポレックス 40503845 Fizz-894 マルチソケットS4 ナポレックス 40503845

マルチソケットS4

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40503845 品番Fizz-894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シガー(電源)ソケットにカープラグを差し込むだけで、車用の電装品が4つまで接続できます。
シガー(電源)ソケットの内径が23mmまでの外車にも使用できます。
モニターランプで通電が確認できます。
ヒューズ付き。コンパクト設計。粘着シート取付。

電源電圧(V)DC12 質量(g)145 許容電流(A)(連続)各ソケット合計7、(最大)各ソケット合計10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×120×40 過電流保護10A管ヒューズ(30mm長)
注意
※12V車専用です。火災、故障の恐れがありますので、トラックなどの24V車には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40503845
2019-10-03
用途:
DIY

「消費電力7A以下」の条件さえ守れば、電圧計やLEDランプ等も同時に使用出来る4連ソケットは重宝します。最近はパイロットランプが青色LEDの物が多く目に五月蝿いので、赤色LEDのこの製品は貴重な存在です。

対象商品:
40503845
2018-11-23
用途:
運転中に
卸売・小売業

シガーソケットに刺さりにくい商品もありますが、これは抜き差しがスムーズです。不満はありません。

対象商品:
40503845
2018-07-03
用途:
ご依頼用
自動車・二輪車・自転車関連業

通常は2口を使っていますが、お客様のご希望で4口用を購入。お店まで行く時間がないので、モノタロウで買えるのは便利ですね。

対象商品:
40503845
2017-09-05
用途:
車内の電源確保に・・・

取りあえず問題なく使えてます。ただ横並びの形なので・・横幅が大きく・・取り付け場所に苦慮しました。上下2段に成って居る商品が有れば尚良いのかと・・・・

対象商品:
40503845
2017-01-15
用途:
車のレダ−探知機、カ−ナビゲ−ション、ドライブレコ−ダ−等装着
製造業

4つの電源(DC12V)が必要だったので、とても重宝しています。

対象商品:
40503845
2015-06-27
用途:
車内の電装品
有限会社ハタナカプロダクション 様

車内の電装品はどんどん増えますが、これで対応しています。各車両に装備しています。

対象商品:
40503845
2014-05-04
用途:
車の配線整理

タコ足配線の改善で、タコ足の階層が減って良かったです

対象商品:
40503845
2013-04-30
用途:
空気清浄機
農・林・水産業

取り付けにひと工夫欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする