従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 型状サイズは、小型仕様。 エクステンションパイプは、頭部にストレートに接合。 バルブ口と頭部接着面は、角度10°の傾き。 キャップ(フタ)の頭部組み付けは、埋め込み式。
アルミホイールの小さな穴でも空気が漏れずに使えます。最小目盛が20kPaなので細かな圧力まで読み取る事は難しいですが十分です。丸型ゲージよりも丈夫そうなので耐久性に期待します。
このストレートタイプをずっと探していました。Wタイヤの内側の空気圧測定が出来て満足です。そして安かったです。
コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。