IS-4BL ISO方式ホイール対応プレッシャーゲージ(バータイプ) 東洋金属(コンドル) 40507162

IS-4BL ISO方式ホイール対応プレッシャーゲージ(バータイプ) 東洋金属(コンドル) 40507162 IS-4BL ISO方式ホイール対応プレッシャーゲージ(バータイプ) 東洋金属(コンドル) 40507162

ISO方式ホイール対応プレッシャーゲージ(バータイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40507162 品番IS-4BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。
型状サイズは、小型仕様。
エクステンションパイプは、頭部にストレートに接合。
バルブ口と頭部接着面は、角度10°の傾き。
キャップ(フタ)の頭部組み付けは、埋め込み式。

測定範囲(kPa)100〜1100 最小目盛(kPa)20 用途大型車新ISOホイールに対応 全長(mm)470 タイプ標準ダブル 精度±10Kpa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40507153
2017-11-23
用途:
車両の点検時

アルミホイールの小さな穴でも空気が漏れずに使えます。最小目盛が20kPaなので細かな圧力まで読み取る事は難しいですが十分です。
丸型ゲージよりも丈夫そうなので耐久性に期待します。

対象商品:
40507153
2016-04-13
用途:
Wタイヤの内側に使用
井口車輌 様

このストレートタイプをずっと探していました。Wタイヤの内側の空気圧測定が出来て満足です。そして安かったです。

対象商品:
40507162
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする