※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LEFSH25LS2A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509105
品番
LEFSH25LS2A-250-S2A21
参考基準価格(税別)
¥189,810
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V〜230V)
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oコネクタ
(1) 1.5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード