※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LEFSH25NM2B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40509412
品番
LEFSH25NM2B-50
参考基準価格(税別)
¥61,990
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
ストローク
標準ストローク
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード