KTC
KTCの バッテリー関連
KTCの バッテリーテスター/点検用品
KTCの バッテリー比重計
フルードテスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40509892
品番
AG601
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
測定項目
冷却水(エチレン):0〜-55℃(最少目盛5℃)
冷却水(プロピレン):0〜-50℃(最少目盛5℃)
バッテリー液:1.10〜1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
用途
冷却水(LLC)の凍結温度の測定
バッテリーの電解液の比重測定
液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。
測定範囲
冷却水(エチレン):0〜-50℃(最少目盛5℃)
バッテリー液:1.10〜1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
タイプ
尿素濃度測定機能なし
全長(mm)
150
質量(g)
150
全長L(mm)
150
寸法D(mm)
25
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
32
トラスコ品番
821-7796