30124 サンディングネット RELIEF 40509944 30124 サンディングネット RELIEF 40509944

サンディングネット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 40509944 品番 30124
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。
裏表両面が使えて経済的です。
電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。

基材ポリエステルクロス 用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。 種別クランプ式 粒度#60 寸法(mm)228×93 砥材A材 タイプ乾式/湿式兼用 砥粒A材 適合材木材、金属、樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40509944
2019-03-20
用途:
陶器の高台研磨等。
製造業

地元にはなかなか見つけられない品物だったので、重宝しています。

対象商品:
40509953
2019-06-18
用途:
下地作り

サイズがギリギリなので、もう2〜3o長さがあると使いやすい。
目詰まりは多少あるが、ネットタイプの宿命と思う。

対象商品:
40509953
2016-06-21
用途:
金属バリ取り

#60と80を買いましたが、研磨剤を固定しているバインダー性能が物凄く弱く、たった数回撫でただけで研磨剤が全て剥がれ落ち、(大げさでなく)一瞬で丸坊主メッシュになりました。当然、被切削材のほうはちょっと傷がついた程度でほぼ削れておらず(金属にも対応と書いてあるにもかかわらず)、全くヤスリとしての体を成していません。完全に「安物買いの銭失い」になりました。二度とこの商品を買いません。次からは高価だけれどしっかり削れて長持ちする本家本元の商品を買うことにします。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする