※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 電磁弁・電動弁
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
40510285
品番
DP-200-20
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮
弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)
0〜1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
質量(kg)
1.3
材質(本体)
CAC
流体
冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)
種類
電磁弁
形式
パイロット式ダイヤフラム
使用温度範囲(℃)
5〜60(凍結不可)
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
121
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
ハンドル形状
ハンドル無し
取付姿勢
水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
最低作動圧力差(MPa)
0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)
NBR(ダイヤフラム)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0〜1(真空使用不可)
材質(弁箱)
青銅
弁座漏れ量
無し(圧力計目視にて確認)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材