※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
光色
3波長形昼光色
定格ランプ電力(W)
36
注文コード
40511134
品番
FLR40SEX-D/M/36-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,500
この商品は
光色・定格ランプ電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
直管ラピッドスタート形
質量(g)
255
タイプ
40W省エネ形
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
ランプ電流(A)
0.44
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼光色
グリーン購入法
適合
点灯形
ラピッドスタート形
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40511134
FLR40SEX-D/M/36-HG
21238886
FLR40SEX-D/M/36-HG2
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG
HotaluX(ホタルクス)
1箱(25本)
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です