※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 光色3波長形昼白色 定格ランプ電力(W)36 注文コード40511143 品番FLR40SEX-N/M/36-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は光色・定格ランプ電力など11種類から選べます 他の種類を見る
種別直管ラピッドスタート形 質量(g)255 タイプ40W省エネ形 管径(Φmm)32.5 口金G13 全光束(Lm)3450 ランプ電流(A)0.44 定格ランプ電力(W)36 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色3波長形昼白色 グリーン購入法適合 点灯形ラピッドスタート形 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40511143 FLR40SEX-N/M/36-HG 21238798 FLR40SEX-N/M/36-HG2 ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511116
2017-01-21
用途:
事務所と工場の天井に幅広く使用
株式会社クボタ 様

他社メーカーのものより価格を考えると照明度が高くお値打ち品です。毎年、事務所は大掃除のあと一度に交換。明るさはダントツです。お気に入りの一つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする