タイムボーイ8プラス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40511222 品番 TB-8+A
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。

印字回数
カルコロカード使用/2欄+時数
タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
スノーホワイト&ブルー 登録人数50 集計機能あり 適合タイムボーイNカード、カルコロカード 仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5〜+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20〜80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511222
2023-10-18
用途:
勤怠管理
アグリジーゼル 様

稀に印字行が別の日にされ手書きによる修正をしなければならない。

対象商品:
40511222
2017-01-18
用途:
出社/退社 カードの時間打刻
有限会社 フォーティ.ワン 様

パートタイマー社員(少数)の管理に(価格/性能共に)最適です。

対象商品:
40511222
2018-05-08
用途:
出勤・退社時の記録

タイムボーイシリーズをずっと使っていたので、故障したのを機に新型に買い替え。今までと同じカードが使えるのは嬉しいが、カードが挿入しづらい。便利な機能は色々あるけど、弊社には必要ないかなと。出退の記録のみのシンプルな機能で安価な物を出して欲しいと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
40511222
2017-04-21
用途:
事務所に設置

社員が増えたので、新規購入しました。
操作が簡単でしたので、購入して良かったです。

対象商品:
40511222
2021-01-20
用途:
社員の出欠
有限会社ワイズ 様

先代のタイムボーイが印字しなくなり問い合わせたら買い換えろとの返事カシャカシャと
音はするけど印字しません。10年位で潰れる様なやわな機械を造りなや!

2人が参考にしています
対象商品:
40511222
2018-08-30
用途:
出退勤に
建設業・工事業

以前のタイムボーイが壊れたので買い替えです。
タイムボーイシリーズで探したらこちらしか取り扱ってなかったようですが、カードの送り込みが固いのでどのカードも曲がってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
40511231
2017-02-03
用途:
出勤 退社 残業時間の記録のみ
有限会社松永鈑金 様

いろいろ機能があって、使いこなせていません。もっと単純な使用機器があれば便利です。

対象商品:
40511222
2014-05-16
用途:
給料計算

今まで使用してた物が壊れすぐに発注し明くる日に到着とても感謝してます
文字も大きくて見やすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする