※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH25RNZB)
LEFSH25RNZB-100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・グリース塗付 ・オートスイッチ取付金具
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40511318
品番
LEFSH25RNZB-100
参考基準価格(税別)
¥68,370
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード